曜日別特売
2864273 測温抵抗体測定用変換器, MINI MCR-SL-PT100-UI-NC, Phoeni×Contact フエニックス・コンタクト 47572745

測温抵抗体測定用変換器, MINI MCR-SL-PT100-UI-NC, Phoeni×Contact

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード47572745品番2864273
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
仕様入力タイプ:電流 、 出力タイプ:電流、電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:絶縁 、 入力範囲:1 mA 、 出力レンジ:0 → 10 V、0 → 20 mA 、 電源電圧:24 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:RTD 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+65℃ 、 シリーズ:MINI MCR-SL-PT100-UI-NC 、 設定可能なPT100トランスデューサ. DINレールに個別に取り付けることも、他のユニットと合わせて取り付けることもできます。 ハウジングの高さは102.5 mm、幅は6.2 mmです。 性能仕様は、標準サイズのMCR製品に類似します。. 入力、2 / 3 / 4線PT100 温度範囲: -150 → +850 ℃ 出力: 4-20 mA、0-20 mA、20-4 mA、20-0 mA、0-5 V、1-5 V、0-10 V、10-0 V センサエラーが検出された場合の出力を設定可能RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする