曜日別特売
SCA3300-D01-1 村田製作所, 3軸 センサ, SPI, 12-Pin DFL/SMD 加速度計 MURATA(村田製作所) 47580043

村田製作所, 3軸 センサ, SPI, 12-Pin DFL/SMD 加速度計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1リール(100個)注文コード47580043品番SCA3300-D01-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様センサータイプ:加速度計 、 軸数:3 、 テクノロジー:静電容量型3D MEMS 、 実装タイプ:表面実装 、 インターフェースタイプ:SPI 、 最大周波数応答:88Hz 、 最小周波数応答:10Hz 、 動作供給電圧 Max:3.6 V 、 動作供給電圧 Min:3 V 、 パッケージタイプ:DFL / SMD 、 感度:1350 LSB/g, 2700 LSB/g, 5400 LSB/g 、 ピン数:12 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 加速度計IC、村田製作所. 村田製作所の低G加速度センサには、安全に重要な車載及び産業用途の両方向けの高性能デジタル加速度計及びアナログ加速度計が含まれます。 3D MEMS技術に基づき、水平及び垂直の計測を目的としています。 検出素子及び測定ASICは、デュアルインライン又はデュアルインフラットラインのプラスチック製パッケージに組み立てられており、表面実装とリフローはんだ付け用のピンを備えています。 ゼロ点温度依存は、1 mg/℃未満です。 高湿度環境や温度サイクル中に高い信頼性を持つシリコンゲルで環境から保護されています。 オーバーダンプの周波数応答を持つ検出素子デザインで、厳しい振動のある環境でも優れた性能を発揮します。 測定方向は、取付け面に対して平行又は垂直です。 ASICには、ユニット交換用の較正係数を備えたオンチップEEPROMメモリが含まれます。 村田製作所の加速度計は障害検出を備えます。この障害検出機能には、デジタル作動のセルフテスト、較正メモリパリティ又はチェックサムチェック、そして継続接続障害検出が含まれます。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする