仕様コア数:28●断面積:0.08 mm2●遮蔽/非遮蔽:遮蔽●シース色:黒●AWG米国ワイヤゲージ規格:28 AWG●外径:6.4mm●許容電流値:600 mA●遮蔽タイプ:錫めっき銅 編組●動作温度 Max:+80℃●コアストランド:7/0.127 mm●シース材質:塩化ビニール(PVC)●許容電圧:30 V●断熱材:PVC●UL (UL 758). 30 V、半硬質ビニール絶縁、多対多ケーブル HP-SB/20276SR. 電子機器配線用シールド付きケーブル RS232互換 耐油性と耐熱性を備えた柔軟ビニール材料を使用 圧接タイプのハーフピッチコネクタに最適 UL VW-1難燃性規格適合