太陽ケーブルテック 多芯ケーブル, シールド有

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(30m) 注文コード47580436 品番HK-SB/20276XL 3CX26AWG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
仕様コア数:3●断面積:0.14 mm2●遮蔽/非遮蔽:遮蔽●シース色:黒●AWG米国ワイヤゲージ規格:26 AWG●外径:4.3mm●許容電流値:1.9 A●遮蔽タイプ:錫めっき銅 編組●動作温度 Max:+80℃●コアストランド:7/0.16 mm●シース材質:塩化ビニール(PVC)●許容電圧:30 V●導体抵抗:154 Ω/km●UL (UL758) cUL (CSA C22.2 No.210.2). 30 V、クロスリンク、PE絶縁、多対多ケーブル HK-SB/20276XL. 電子機器配線用シールド付きケーブル RS485互換 耐油性と耐熱性を備えた柔軟ビニール材料を使用 絶縁材及びシース材は鉛フリー UL VW-1及びcUL FT1難燃性規格適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする