商品レビューを投稿する内容量1袋(100個)仕様静電容量:1μF●電圧:35V dc●パッケージ/ケース:0603●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:M●許容差(マイナス):-10%●許容差(プラス):+10%●端子タイプ:SMD注文コード47581084品番GMK107BJ105KA-T
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥725販売価格(税別)