商品レビューを投稿する内容量1袋(50個)仕様静電容量:2.2μF 、 電圧:25V dc 、 パッケージ/ケース:1206 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:X7R 、 許容差:±10% 、 寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm 、 長さ:3.2mm 、 奥行き:1.6mm 、 高さ:1.6mm 、 シリーズ:M 、 許容差(マイナス):-10% 、 許容差(プラス):+10% 、 動作温度 Max:+125℃注文コード47581373品番TMK316B7225KL-T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428販売価格(税別)