商品レビューを投稿する内容量1袋(100個)仕様静電容量:2.2μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:0603●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:M●許容差(マイナス):-10%●許容差(プラス):+10%●コンデンサファミリ:積層注文コード47581504品番JMK107B7225KA-TR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。