EUROSTAT
EUROSTATの 静電気対策用品
EUROSTATの 静電気対策マット・シート類
EUROSTATの 静電気対策マット・シート類その他関連用品
帯電防止テープ EUROSTAT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
長さ:33m●幅:12.7mm●帯電防止:あり●クリーンルーム:あり●色:茶
注文コード
47582746
品番
42-020-0012
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
長さ:33m●幅:12.7mm●帯電防止:あり●クリーンルーム:あり●色:茶