帯電防止テープ EUROSTAT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様長さ:33m●幅:9mm●帯電防止:あり●クリーンルーム:あり●色:茶 注文コード47582789 品番42-020-0009
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は仕様5種類から選べます 他の種類を見る
仕様長さ:33m●幅:9mm●帯電防止:あり●クリーンルーム:あり●色:茶

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする