RS PRO
RS PROの 静電気対策用品
RS PROの 静電気対策マット・シート類
RS PROの 静電気対策マット・シート類その他関連用品
帯電防止ヒールグラウンダ RS PRO 踵接地
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
47582974
品番
217-9265
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
仕様
タイプ:踵接地●取付けタイプ:Hook & Loop●マーキング以外:なし●使い捨て/再利用可能な:再利用可能●伸縮性 / 非伸縮性:非伸縮性●EN61340-5-1に適合:あり●抵抗:<3.5 x 107Ω●ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. ヒールグラウンダ. 高品質、高耐久性のヒールグラウンダ 1 MΩ抵抗入り / 抵抗なしタイプを用意 圧迫感がなく容易に装着可能 底が平らなあらゆる靴に最適