CAMDENBOSS
端子ストリップ CAMDENBOSS ストレート 12極 2列 黒
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
定格電流:41A 、 ケーブルサイズ:6 mm2 、 色:黒 、 コンタクト数:12 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+110℃ 、 ピッチ:10mm 、 ねじサイズ:M3 、 定格電圧:450 V ac 、 行数:2 、 長さ:118mm 、 幅:19mm 、 深さ:15.6mm 、 ボディ向き:ストレート
注文コード
47583026
品番
CTSOS433/12BK/RS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥341
販売価格(税別)
¥
310
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電流:41A 、 ケーブルサイズ:6 mm2 、 色:黒 、 コンタクト数:12 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+110℃ 、 ピッチ:10mm 、 ねじサイズ:M3 、 定格電圧:450 V ac 、 行数:2 、 長さ:118mm 、 幅:19mm 、 深さ:15.6mm 、 ボディ向き:ストレート
RoHS指令(10物質対応)
対応