中継ボックス RS PRO

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)75 仕上亜鉛めっき 注文コード47583516 品番563-898
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は長さ・仕上など9種類から選べます 他の種類を見る
仕様材質:スチール●仕上げ:亜鉛めっき●ノックアウト穴数:8●長さ:75mm●幅:75 mm●深さ:50mm●高さ:75mm●収納ボックス. 蓋はM5 x 8 mmのマッシュルームヘッドねじで固定されます。 材質スチール 仕上亜鉛めっき ノックアウト8 長さ(mm)75 幅(mm)75 深さ(mm)50 高さ(mm)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする