RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
中継ボックス RS PRO
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
100
仕上
亜鉛めっき
注文コード
47583525
品番
563-905
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
長さ・仕上
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
材質:スチール●仕上げ:亜鉛めっき●ノックアウト穴数:8●長さ:100mm●幅:100 mm●深さ:50mm●高さ:100mm●収納ボックス. 蓋はM5 x 8 mmのマッシュルームヘッドねじで固定されます。
材質
スチール
仕上
亜鉛めっき
ノックアウト
8
長さ(mm)
100
幅(mm)
100
深さ(mm)
50
高さ(mm)
100