RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
中継ボックス RS PRO
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
75
仕上
黒エナメル
注文コード
47583543
品番
763-9201
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
この商品は
長さ・仕上
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
材質:スチール●仕上げ:黒エナメル●ノックアウト穴数:10●長さ:75mm●幅:75 mm●深さ:50mm●高さ:75mm●収納ボックス. 蓋はM5 x 8 mmのマッシュルームヘッドねじで固定されます。
材質
スチール
仕上
黒エナメル
ノックアウト
10
長さ(mm)
75
幅(mm)
75
深さ(mm)
50
高さ(mm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応