RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
中継ボックス RS PRO
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
150
仕上
黒エナメル
注文コード
47583568
品番
763-9208
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
この商品は
長さ・仕上
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
材質:黒エナメル●仕上げ:黒エナメル●ノックアウト穴数:6●長さ:150mm●幅:150 mm●深さ:50mm●高さ:150mm●収納ボックス. 蓋はM5 x 8 mmのマッシュルームヘッドねじで固定されます。
材質
黒エナメル
仕上
黒エナメル
ノックアウト
6
長さ(mm)
150
幅(mm)
150
深さ(mm)
50
高さ(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応