RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
中継ボックス RS PRO
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
150
仕上
亜鉛めっき
注文コード
47583577
品番
763-9242
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
長さ・仕上
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
材質:スチール●仕上げ:亜鉛めっき●ノックアウト穴数:6●長さ:150mm●幅:150 mm●深さ:50mm●高さ:150mm●収納ボックス. 蓋はM5 x 8 mmのマッシュルームヘッドねじで固定されます。
材質
スチール
仕上
亜鉛めっき
ノックアウト
6
長さ(mm)
150
幅(mm)
150
深さ(mm)
50
高さ(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応