適応型ボックスエンクロージャ RS PRO

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)100 仕様材質:304 ステンレス鋼●仕上げ:サテン●ノックアウト穴数:0●幅:100 mm●深さ:50mm●高さ:160mm●DIN VDE0470 TEIL 1/11.92 BS EN60529:1992 IEC 529:1989. 適応型ボックスエンクロージャ. サテンブラシ仕上げステンレススチール製の収納ボックス型エンクロージャです。湿気の多い環境向けの耐候性シールを実現するためのガスケットが装着されています。IP66 / IP69K等級。 注文コード47583909 品番121-9692
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は長さ・幅・仕様など12種類から選べます 他の種類を見る
仕様材質:304 ステンレス鋼●仕上げ:サテン●ノックアウト穴数:0●幅:100 mm●深さ:50mm●高さ:160mm●DIN VDE0470 TEIL 1/11.92 BS EN60529:1992 IEC 529:1989. 適応型ボックスエンクロージャ. サテンブラシ仕上げステンレススチール製の収納ボックス型エンクロージャです。湿気の多い環境向けの耐候性シールを実現するためのガスケットが装着されています。IP66 / IP69K等級。 材質304 ステンレス鋼 幅(mm)100 高さ(mm)160 深さ(mm)50 仕上サテン RoHS指令(10物質対応)対応 ノックアウト0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする