仕様材質:304 ステンレス鋼●仕上げ:サテン●長さ:100mm●幅:100 mm●深さ:50mm●高さ:100mm●DIN VDE0470 TEIL 1/11.92 BS EN60529:1992 IEC 529:1989. 適応型ボックスエンクロージャ. サテンブラシ仕上げステンレススチール製の収納ボックス型エンクロージャです。湿気の多い環境向けの耐候性シールを実現するためのガスケットが装着されています。IP66 / IP69K等級。
材質304 ステンレス鋼
長さ(mm)100
幅(mm)100
高さ(mm)100
深さ(mm)50
仕上サテン