東芝
電源スイッチIC Toshiba
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1袋(10個)
仕様
スイッチオン抵抗:3.25Ω 、 チャンネル数:8 、 動作供給電圧 Max:25 V 、 最大動作電流:0.1mA 、 パワーレーティング:1.47W 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:DIP 、 ピン数:18 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 寸法:22.86 x 6.4 x 3.3mm 、 シリーズ:TBD62783A
注文コード
47585083
品番
TBD62783APG(Z,HZ)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
31
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
スイッチオン抵抗:3.25Ω 、 チャンネル数:8 、 動作供給電圧 Max:25 V 、 最大動作電流:0.1mA 、 パワーレーティング:1.47W 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:DIP 、 ピン数:18 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 寸法:22.86 x 6.4 x 3.3mm 、 シリーズ:TBD62783A