540502FULL-0424X 電子ブザー Fulleon Roshni FULLEON 47585799

電子ブザー Fulleon Roshni

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個仕様電源電圧:9→ 28 V dc 、 IP評価:IP54 、 デシベル/1m:103dB 、 電流タイプ:DC 、 トーンの数:32 、 ハウジング色:白 、 取付けスタイル:表面実装 、 直径:93 mm 、 最小デシベル:83dB 、 最大デシベル:110dB 、 シリーズ:Roshni 、 最小温度:-25℃ 、 EN54-3 (CPD) ( ; 529-4424 529-4424 及び ; 529-4430 529-4430 のみ). VdS ( ; 529-4424 529-4424 及び ; 529-4430 529-4430 のみ). サウンド出力レベルと電流消費量の値の範囲が指定されている場合、実際の値は選択されたトーンとボリューム設定(調整式の場合)によって異なります。. Roshni高出力ホーン. 自動同期 Askari、Squashni、及びFlashniサウンダと互換性のあるトーン注文コード47585799品番540502FULL-0424X
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
仕様電源電圧:9→ 28 V dc 、 IP評価:IP54 、 デシベル/1m:103dB 、 電流タイプ:DC 、 トーンの数:32 、 ハウジング色:白 、 取付けスタイル:表面実装 、 直径:93 mm 、 最小デシベル:83dB 、 最大デシベル:110dB 、 シリーズ:Roshni 、 最小温度:-25℃ 、 EN54-3 (CPD) ( ; 529-4424 529-4424 及び ; 529-4430 529-4430 のみ). VdS ( ; 529-4424 529-4424 及び ; 529-4430 529-4430 のみ). サウンド出力レベルと電流消費量の値の範囲が指定されている場合、実際の値は選択されたトーンとボリューム設定(調整式の場合)によって異なります。. Roshni高出力ホーン. 自動同期 Askari、Squashni、及びFlashniサウンダと互換性のあるトーンRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする