AS/M/024/R/110 電子ブザー Fulleon Asserta Midi FULLEON 47585817

電子ブザー Fulleon Asserta Midi

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード47585817品番AS/M/024/R/110
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,944
販売価格(税別)
19,040
仕様電源電圧:9 → 60 V dc 、 IP評価:IP66 、 デシベル/1m:110dB 、 電流タイプ:DC 、 トーンの数:32 、 ハウジング色:赤 、 取付けスタイル:表面 、 アプリケーションタイプ:危険エリア 、 最大デシベル:107dB 、 シリーズ:Asserta Midi 、 ベース長さ:165mm 、 最大温度:+70℃RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする