曜日別特売
SY/HO/W 電子ブザー Fulleon Symphoni FULLEON 47585923

電子ブザー Fulleon Symphoni

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様電源電圧:9 → 28 V dc 、 IP評価:IP21C 、 デシベル/1m:120dB 、 電流タイプ:DC 、 トーンの数:32 、 ハウジング色:白 、 取付けスタイル:表面 、 アプリケーションタイプ:オープン&ノイズエリア 、 最小デシベル:114dB 、 最大デシベル:120dB 、 シリーズ:Symphoni 、 ベース長さ:108mm 、 最大温度:+55℃注文コード47585923品番SY/HO/W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,769
販売価格(税別)
19,790
仕様電源電圧:9 → 28 V dc 、 IP評価:IP21C 、 デシベル/1m:120dB 、 電流タイプ:DC 、 トーンの数:32 、 ハウジング色:白 、 取付けスタイル:表面 、 アプリケーションタイプ:オープン&ノイズエリア 、 最小デシベル:114dB 、 最大デシベル:120dB 、 シリーズ:Symphoni 、 ベース長さ:108mm 、 最大温度:+55℃RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする