仕様電源電圧:24 V dc 、 IP評価:IP66 、 電流タイプ:DC 、 トーンの数:80 、 ハウジング色:グレー 、 取付けスタイル:パネル取り付け 、 最大デシベル:110dB 、 シリーズ:PA 10 、 ベース長さ:214mm 、 最大温度:+55℃ 、 UL、GOST、GL、VdS、RS、EN54-3. Pfannenberg Patrol電子サウンダ、PA-10. Patrol PA-10は、110 dBの出力と80種類のアラームトーンを備えた電子サウンダです。 この製品は効率が非常に高く、音響障害物を貫通するので、必要なサウンダの数が大幅に削減されます。 PA-10は、安全かつ取り付けが簡単です。. 安全 - 間違った方法での取り付けは実質的に不可能 簡単 - 組み立てと取り付けにかかる時間を大幅に短縮 経済的 - 効率が非常に高く、音響障害物を貫通するので、必要なサウンダの数を大幅に削減 80種類のアラームトーン、110 dB 視覚的な伝達距離: 最長56 m IK08耐衝撃性ハウジング EN60529に適合したIP66保護等級 10年保証