仕様電源電圧:10 → 30 V dc●IP評価:IP54, IP65●電流タイプ:DC●トーンの数:8●ハウジング色:赤●取付けスタイル:導管ボックス, パネル取り付け, 表面実装●直径:101 mm●アプリケーションタイプ:Fire & Industrial●最小デシベル:95dB●最大デシベル:112dB●シリーズ:AE40M●ベース長さ:81mm●トーンタイプ:アラーム●適合するベース - ; 144-5947 144-5947. AE40M 8トーン電子サウンダ及びアクセサリ. MoflashのAE40M電子サウンダは、8種類のトーンを選択可能で、火災警報や産業用途に最適です。このサウンダのハウジングは、赤色のABSプラスチック製で、深型ベースを備えており、側面のIP65保護等級のM20コンジットノックアウトを通して終端します。. 低消費電流 8種類のトーンを選択可能、100 dB 周波数: 800-2580 Hz M20コンジット用ノックアウト IP54/65保護 ABSプラスチックハウジング RoHS対応 CEマーク付きRoHS指令(10物質対応)対応