電線対基板ケーブルアセンブリ Molex 15134シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様シリーズ:PicoBlade 、 シリーズ番号:15134 、 ケーブル長:100mm 、 許容電圧:125 V 、 許容電流値:1 A 、 シース色:黒 、 コネクタ1行数:1 、 コネクタ2行数:1 、 コネクタ1極数:2 、 コネクタ2極数:2 、 コネクタ1端子/コンタクトジェンダー:メス 、 使用温度範囲:-40 → +85 ℃ 、 Molex PicoBlade標準レセプタクルケーブルアセンブリ - 15134シリーズ. さまざまなケーブル長のPicoBlade電線対基板ケーブルアセンブリでは、一端が終端処理され、PicoBladeレセプタクルコネクタが付属します。 このPicoBladeコネクタケーブルアセンブリは、UL1061ディスクリートワイヤで製造され、設計、プロトタイプ作成、生産が容易になっています。 ピン間シングルマップ構成により、ケーブルレイアウトを設計しなくても、各信号をピンに割り当てられます。 このPicoBladeレセプタクルは、コンパクトな1列省スペース設計を採用し、小さい1.25 mmピッチです。 コネクタのフリクションロックにより、ケーブルアセンブリがかん合するヘッダにしっかり取り付けられ、振動や誤操作によってかん合が偶発的に外れるのを防ぎます。 このPicoBladeケーブルアセンブリは、シリーズ53261、53047、53398、53048 PicoBlade電線対基板ヘッダと併用するように設計されています。. 特長と利点. 設計しやすいUL1061ディスクリートワイヤで製造 ピン間マップ構成により、ケーブルレイアウトの設計が容易 小さい1.25 mmピッチのコンパクトな省スペースコネクタ設計 コネクタハウジングのフリクションロックで確実にヘッダにかん合接続 さまざまなケーブル長を用意. 用途. このPicoBlade電線対基板ケーブルアセンブリは、プロトタイプ設計や包括的な用途での使用に最適です。 用途には、ホームエンターテイメント、家庭用電化製品 / モバイルデバイス、商用車、産業用プロセス制御、医療などがあります。 注文コード47586526 品番15134-0201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
この商品は仕様・内容量78種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:PicoBlade 、 シリーズ番号:15134 、 ケーブル長:100mm 、 許容電圧:125 V 、 許容電流値:1 A 、 シース色:黒 、 コネクタ1行数:1 、 コネクタ2行数:1 、 コネクタ1極数:2 、 コネクタ2極数:2 、 コネクタ1端子/コンタクトジェンダー:メス 、 使用温度範囲:-40 → +85 ℃ 、 Molex PicoBlade標準レセプタクルケーブルアセンブリ - 15134シリーズ. さまざまなケーブル長のPicoBlade電線対基板ケーブルアセンブリでは、一端が終端処理され、PicoBladeレセプタクルコネクタが付属します。 このPicoBladeコネクタケーブルアセンブリは、UL1061ディスクリートワイヤで製造され、設計、プロトタイプ作成、生産が容易になっています。 ピン間シングルマップ構成により、ケーブルレイアウトを設計しなくても、各信号をピンに割り当てられます。 このPicoBladeレセプタクルは、コンパクトな1列省スペース設計を採用し、小さい1.25 mmピッチです。 コネクタのフリクションロックにより、ケーブルアセンブリがかん合するヘッダにしっかり取り付けられ、振動や誤操作によってかん合が偶発的に外れるのを防ぎます。 このPicoBladeケーブルアセンブリは、シリーズ53261、53047、53398、53048 PicoBlade電線対基板ヘッダと併用するように設計されています。. 特長と利点. 設計しやすいUL1061ディスクリートワイヤで製造 ピン間マップ構成により、ケーブルレイアウトの設計が容易 小さい1.25 mmピッチのコンパクトな省スペースコネクタ設計 コネクタハウジングのフリクションロックで確実にヘッダにかん合接続 さまざまなケーブル長を用意. 用途. このPicoBlade電線対基板ケーブルアセンブリは、プロトタイプ設計や包括的な用途での使用に最適です。 用途には、ホームエンターテイメント、家庭用電化製品 / モバイルデバイス、商用車、産業用プロセス制御、医療などがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする