内容量1個仕様シリーズ:PicoBlade●シリーズ番号:15134●ケーブル長:50mm●許容電圧:125 V●許容電流値:1 A●シース色:黒●コネクタ1行数:1●コネクタ2行数:1●コネクタ1極数:3●コネクタ2極数:3●コネクタ1端子/コンタクトジェンダー:メス●ピッチ:1.25mm●Molex PicoBlade標準レセプタクルケーブルアセンブリ - 15134シリーズ. さまざまなケーブル長のPicoBlade電線対基板ケーブルアセンブリでは、一端が終端処理され、PicoBladeレセプタクルコネクタが付属します。 このPicoBladeコネクタケーブルアセンブリは、UL1061ディスクリートワイヤで製造され、設計、プロトタイプ作成、生産が容易になっています。 ピン間シングルマップ構成により、ケーブルレイアウトを設計しなくても、各信号をピンに割り当てられます。 このPicoBladeレセプタクルは、コンパクトな1列省スペース設計を採用し、小さい1.25 mmピッチです。 コネクタのフリクションロックにより、ケーブルアセンブリがかん合するヘッダにしっかり取り付けられ、振動や誤操作によってかん合が偶発的に外れるのを防ぎます。 このPicoBladeケーブルアセンブリは、シリーズ53261、53047、53398、53048 PicoBlade電線対基板ヘッダと併用するように設計されています。. 特長と利点. 設計しやすいUL1061ディスクリートワイヤで製造 ピン間マップ構成により、ケーブルレイアウトの設計が容易 小さい1.25 mmピッチのコンパクトな省スペースコネクタ設計 コネクタハウジングのフリクションロックで確実にヘッダにかん合接続 さまざまなケーブル長を用意. 用途. このPicoBlade電線対基板ケーブルアセンブリは、プロトタイプ設計や包括的な用途での使用に最適です。 用途には、ホームエンターテイメント、家庭用電化製品 / モバイルデバイス、商用車、産業用プロセス制御、医療などがあります。注文コード47586535品番15134-0300