電線対基板ケーブルアセンブリ Molex Micro-Fit 3.0ソケット対ソケットケーブルアセンブリ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様シリーズ:Micro-Fit 3.0 、 シリーズ番号:245132 、 ケーブル長:0.5m 、 許容電圧:250 V ac 、 許容電流値:5 A 、 シース色:黒 、 コネクタ1行数:2 、 コネクタ2行数:2 、 コネクタ1極数:4 、 コネクタ2極数:4 、 コネクタ1端子/コンタクトジェンダー:メス 、 使用温度範囲:-40 → +105 ℃ 、 Molex Micro-Fit 3.0ソケット対ソケットケーブルアセンブリ. Molexの3.0 mm Micro-Fitファミリの完全成形メス-メスケーブルアセンブリ製品です。ダブルエンドパッチケーブルは、さまざまな信号用途や電力用途向けの高密度で低消費電力の相互接続ソリューションとなります。この耐久性に優れたアセンブリは、誤かん合を防止する極性付きハウジングと、誤抜を防止するしっかりしたラッチ機能を備えています。MolexのこのMicro-Fitケーブルアセンブリ製品は、43020シリーズのプラグハウジング及び43045シリーズのヘッダとかん合します。代表品番 ; 679-5861 679-5861 (43020シリーズ)及び ; 233-2933 233-2933 (43045シリーズ)を参照してください。2、4、6、8、10極の構成でさまざまな長さのタイプが揃っています。. 特長と利点. ハウジングにしっかりしたラッチ機能を搭載 極性付きハウジング 電流容量: 5.0 A 完全成形ストレインリリーフ 頑丈な構造 3.0 mmピッチ. 用途. 民生機器 自動販売機、プリンタ、白物家電、セキュリティシステム データ及び通信 ルータ、サーバー、ストレージ 医療用 診断機器、患者モニタ 持続可能なエネルギー 太陽光発電 通信 ハブ、電源、ルータ、サーバー 注文コード47586718 品番245132-0405
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は仕様15種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:Micro-Fit 3.0 、 シリーズ番号:245132 、 ケーブル長:0.5m 、 許容電圧:250 V ac 、 許容電流値:5 A 、 シース色:黒 、 コネクタ1行数:2 、 コネクタ2行数:2 、 コネクタ1極数:4 、 コネクタ2極数:4 、 コネクタ1端子/コンタクトジェンダー:メス 、 使用温度範囲:-40 → +105 ℃ 、 Molex Micro-Fit 3.0ソケット対ソケットケーブルアセンブリ. Molexの3.0 mm Micro-Fitファミリの完全成形メス-メスケーブルアセンブリ製品です。ダブルエンドパッチケーブルは、さまざまな信号用途や電力用途向けの高密度で低消費電力の相互接続ソリューションとなります。この耐久性に優れたアセンブリは、誤かん合を防止する極性付きハウジングと、誤抜を防止するしっかりしたラッチ機能を備えています。MolexのこのMicro-Fitケーブルアセンブリ製品は、43020シリーズのプラグハウジング及び43045シリーズのヘッダとかん合します。代表品番 ; 679-5861 679-5861 (43020シリーズ)及び ; 233-2933 233-2933 (43045シリーズ)を参照してください。2、4、6、8、10極の構成でさまざまな長さのタイプが揃っています。. 特長と利点. ハウジングにしっかりしたラッチ機能を搭載 極性付きハウジング 電流容量: 5.0 A 完全成形ストレインリリーフ 頑丈な構造 3.0 mmピッチ. 用途. 民生機器 自動販売機、プリンタ、白物家電、セキュリティシステム データ及び通信 ルータ、サーバー、ストレージ 医療用 診断機器、患者モニタ 持続可能なエネルギー 太陽光発電 通信 ハブ、電源、ルータ、サーバー RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする