内容量1袋(50個)
仕様シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:45132●ケーブル長:150mm●許容電圧:600 V●許容電流値:5 A●シース色:ブラック, オレンジ, レッド, イエロー●ケーブルタイプ:丸型●コネクタ1行数:2●コネクタ2行数:2●コネクタ1極数:4●コネクタ2極数:4●コネクタ1端子/コンタクトジェンダー:メス●コンタクトのめっき:錫●Molex Micro-Fit TPAケーブルアセンブリ - 45132シリーズ. Micro-Fit 3.0ケーブルアセンブリは各種ケーブル長を取り揃えており、両端ともTPA (端子位置固定)採用のMicro-Fit 3.0 3 mmピッチメスコネクタを備えています。UL1061ディスクリートワイヤで作られており、設計、プロトタイプ作成、生産が容易になっています。ケーブルはマルチカラーで、正しい接続を促します。Micro-Fit 3.0レセプタクルコネクタのコンタクトは完全絶縁で、コンタクトをしっかり固定し端子のバックアウトを予防するTPA (端子位置固定)採用です。コネクタのポジティブロックにより、ケーブルアセンブリがかん合するコネクタにしっかり取り付けられ、振動や誤操作によってかん合が偶発的に外れることを防ぎます。Micro-Fit 3.0電線対基板ケーブルアセンブリは、シリーズ43045 Micro-Fit 3.0基板ヘッダ及びMicro-Fit 3.0 43020シリーズプラグハウジング用です。. 特長と利点. 設計を楽にするUL1061ディスクリートワイヤ製 マルチカラーのケーブルで簡単に識別して正しく接続 最大電流定格: 5 A 完全絶縁コンタクト コネクタハウジングのフリクションロックで確実にかん合接続 TPA (端子位置固定)で端子のバックアウトを防止 各種ケーブル長を用意. 製品用途の情報. Micro-Fit 3.0ケーブルアセンブリは、多方面の業界でのプロトタイプ設計や汎用アプリケーションでの使用に最適。該当業界に一般消費者向け / 家電、データ / 処理(デスクトップ、ワークステーション、電源)、通信 / ネットワーク(サーバー、ルータ、スイッチ)、車載機器、商用車など
注文コード47586833
品番45132-0401