電線対基板ケーブルアセンブリ Molex 45132シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 仕様シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:45132●ケーブル長:300mm●許容電圧:600 V●許容電流値:5 A●ケーブルタイプ:丸型●コネクタ1行数:2●コネクタ2行数:2●コネクタ1極数:6●コネクタ2極数:6●コネクタ2端子/コンタクトジェンダー:メス●コンタクトのめっき:錫●Molex Micro-Fit TPAケーブルアセンブリ - 45132シリーズ. Micro-Fit 3.0ケーブルアセンブリは各種ケーブル長を取り揃えており、両端ともTPA (端子位置固定)採用のMicro-Fit 3.0 3 mmピッチメスコネクタを備えています。UL1061ディスクリートワイヤで作られており、設計、プロトタイプ作成、生産が容易になっています。ケーブルはマルチカラーで、正しい接続を促します。Micro-Fit 3.0レセプタクルコネクタのコンタクトは完全絶縁で、コンタクトをしっかり固定し端子のバックアウトを予防するTPA (端子位置固定)採用です。コネクタのポジティブロックにより、ケーブルアセンブリがかん合するコネクタにしっかり取り付けられ、振動や誤操作によってかん合が偶発的に外れることを防ぎます。Micro-Fit 3.0電線対基板ケーブルアセンブリは、シリーズ43045 Micro-Fit 3.0基板ヘッダ及びMicro-Fit 3.0 43020シリーズプラグハウジング用です。. 特長と利点. 設計を楽にするUL1061ディスクリートワイヤ製 マルチカラーのケーブルで簡単に識別して正しく接続 最大電流定格: 5 A 完全絶縁コンタクト コネクタハウジングのフリクションロックで確実にかん合接続 TPA (端子位置固定)で端子のバックアウトを防止 各種ケーブル長を用意. 製品用途の情報. Micro-Fit 3.0ケーブルアセンブリは、多方面の業界でのプロトタイプ設計や汎用アプリケーションでの使用に最適。該当業界に一般消費者向け / 家電、データ / 処理(デスクトップ、ワークステーション、電源)、通信 / ネットワーク(サーバー、ルータ、スイッチ)、車載機器、商用車など 注文コード47586876 品番45132-0603
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量18種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:45132●ケーブル長:300mm●許容電圧:600 V●許容電流値:5 A●ケーブルタイプ:丸型●コネクタ1行数:2●コネクタ2行数:2●コネクタ1極数:6●コネクタ2極数:6●コネクタ2端子/コンタクトジェンダー:メス●コンタクトのめっき:錫●Molex Micro-Fit TPAケーブルアセンブリ - 45132シリーズ. Micro-Fit 3.0ケーブルアセンブリは各種ケーブル長を取り揃えており、両端ともTPA (端子位置固定)採用のMicro-Fit 3.0 3 mmピッチメスコネクタを備えています。UL1061ディスクリートワイヤで作られており、設計、プロトタイプ作成、生産が容易になっています。ケーブルはマルチカラーで、正しい接続を促します。Micro-Fit 3.0レセプタクルコネクタのコンタクトは完全絶縁で、コンタクトをしっかり固定し端子のバックアウトを予防するTPA (端子位置固定)採用です。コネクタのポジティブロックにより、ケーブルアセンブリがかん合するコネクタにしっかり取り付けられ、振動や誤操作によってかん合が偶発的に外れることを防ぎます。Micro-Fit 3.0電線対基板ケーブルアセンブリは、シリーズ43045 Micro-Fit 3.0基板ヘッダ及びMicro-Fit 3.0 43020シリーズプラグハウジング用です。. 特長と利点. 設計を楽にするUL1061ディスクリートワイヤ製 マルチカラーのケーブルで簡単に識別して正しく接続 最大電流定格: 5 A 完全絶縁コンタクト コネクタハウジングのフリクションロックで確実にかん合接続 TPA (端子位置固定)で端子のバックアウトを防止 各種ケーブル長を用意. 製品用途の情報. Micro-Fit 3.0ケーブルアセンブリは、多方面の業界でのプロトタイプ設計や汎用アプリケーションでの使用に最適。該当業界に一般消費者向け / 家電、データ / 処理(デスクトップ、ワークステーション、電源)、通信 / ネットワーク(サーバー、ルータ、スイッチ)、車載機器、商用車など RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする