内容量1袋(50個)
仕様シリーズ:Mini-Fit TPA●シリーズ番号:45135●ケーブル長:150mm●許容電圧:600 V ac/dc●許容電流値:9 A●シース色:ブラック, オレンジ, レッド, イエロー●ケーブルタイプ:丸型●コネクタ1行数:2●コネクタ2行数:2●コネクタ1極数:4●コネクタ2極数:4●コネクタ1端子/コンタクトジェンダー:メス●コンタクトのめっき:錫●Molex Mini-Fit TPA 2ケーブルアセンブリ. Mini-Fit TPA 2ケーブルアセンブリは各種ケーブル長を取り揃えており、両端ともTPA (端子位置固定)採用のMini-Fit 4.2 mmピッチメス電源コネクタを備えています。Mini-Fit TPA 2コネクタケーブルアセンブリは、UL1061ディスクリートワイヤを使用して作られており、設計、プロトタイプ作成、生産を容易にします。ケーブルはマルチカラーで、正しい接続を促します。レセプタクルと基板ヘッダの端子間でマッピンクされており、作業の時間や費用が節減されます。Mini-Fit TPA 2電源コネクタはコンタクトが完全絶縁されており、取り扱い不備やかん合による損傷から保護されています。セカンダリロック機能搭載のTPAリテーナがコンタクトをしっかり固定し、端子のバックアウトを予防します。コネクタのポジティブロックにより、ケーブルアセンブリがかん合するコネクタにしっかり取り付けられ、振動や誤操作によってかん合が偶発的に外れることを防ぎます。Mini-Fit TPA 2電線対基板ケーブルアセンブリは、シリーズ5566及び5569 Mini-Fit Jrヘッダと5559 Mini-Fit Jrプラグハウジング用です。. 特長と利点. 設計を楽にするUL1061ディスクリートワイヤ製 マルチカラーのケーブルで簡単に識別して正しく接続 端子間のマッピング 最大電流定格: 13 A 完全絶縁コンタクト コネクタハウジングのポジティブロックで確実にかん合接続 TPA (端子位置固定)で端子のバックアウトを防止 各種ケーブル長を用意. 製品用途の情報. Mini-Fit TPA 2ケーブルアセンブリは、多方面の業界でのプロトタイプ設計や汎用アプリケーションでの使用に最適。該当業界にデータ / 通信(事務機器)、車載品(ハーネス、非防水用途、内部機器)、産業オートメーション(工業機器、ネットワーク)など
注文コード47586955
品番45135-0401