画像準備中

電線対基板ケーブルアセンブリ Molex Mini-Fit TPA 2ケーブルアセンブリ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 仕様シリーズ:Mini-Fit TPA 、 シリーズ番号:45135 、 ケーブル長:300mm 、 許容電圧:600 V ac/dc 、 許容電流値:9 A 、 シース色:ブラック, オレンジ, レッド, イエロー 、 ケーブルタイプ:丸型 、 コネクタ1行数:2 、 コネクタ2行数:2 、 コネクタ1極数:4 、 コネクタ2極数:4 、 コネクタ1端子/コンタクトジェンダー:メス 、 使用温度範囲:-40 → +105 ℃ 、 Molex Mini-Fit TPA 2ケーブルアセンブリ. Mini-Fit TPA 2ケーブルアセンブリは各種ケーブル長を取り揃えており、両端ともTPA (端子位置固定)採用のMini-Fit 4.2 mmピッチメス電源コネクタを備えています。Mini-Fit TPA 2コネクタケーブルアセンブリは、UL1061ディスクリートワイヤを使用して作られており、設計、プロトタイプ作成、生産を容易にします。ケーブルはマルチカラーで、正しい接続を促します。レセプタクルと基板ヘッダの端子間でマッピンクされており、作業の時間や費用が節減されます。Mini-Fit TPA 2電源コネクタはコンタクトが完全絶縁されており、取り扱い不備やかん合による損傷から保護されています。セカンダリロック機能搭載のTPAリテーナがコンタクトをしっかり固定し、端子のバックアウトを予防します。コネクタのポジティブロックにより、ケーブルアセンブリがかん合するコネクタにしっかり取り付けられ、振動や誤操作によってかん合が偶発的に外れることを防ぎます。Mini-Fit TPA 2電線対基板ケーブルアセンブリは、シリーズ5566及び5569 Mini-Fit Jrヘッダと5559 Mini-Fit Jrプラグハウジング用です。. 特長と利点. 設計を楽にするUL1061ディスクリートワイヤ製 マルチカラーのケーブルで簡単に識別して正しく接続 端子間のマッピング 最大電流定格: 13 A 完全絶縁コンタクト コネクタハウジングのポジティブロックで確実にかん合接続 TPA (端子位置固定)で端子のバックアウトを防止 各種ケーブル長を用意. 製品用途の情報. Mini-Fit TPA 2ケーブルアセンブリは、多方面の業界でのプロトタイプ設計や汎用アプリケーションでの使用に最適。該当業界にデータ / 通信(事務機器)、車載品(ハーネス、非防水用途、内部機器)、産業オートメーション(工業機器、ネットワーク)など 注文コード47586964 品番45135-0403
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量24種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:Mini-Fit TPA 、 シリーズ番号:45135 、 ケーブル長:300mm 、 許容電圧:600 V ac/dc 、 許容電流値:9 A 、 シース色:ブラック, オレンジ, レッド, イエロー 、 ケーブルタイプ:丸型 、 コネクタ1行数:2 、 コネクタ2行数:2 、 コネクタ1極数:4 、 コネクタ2極数:4 、 コネクタ1端子/コンタクトジェンダー:メス 、 使用温度範囲:-40 → +105 ℃ 、 Molex Mini-Fit TPA 2ケーブルアセンブリ. Mini-Fit TPA 2ケーブルアセンブリは各種ケーブル長を取り揃えており、両端ともTPA (端子位置固定)採用のMini-Fit 4.2 mmピッチメス電源コネクタを備えています。Mini-Fit TPA 2コネクタケーブルアセンブリは、UL1061ディスクリートワイヤを使用して作られており、設計、プロトタイプ作成、生産を容易にします。ケーブルはマルチカラーで、正しい接続を促します。レセプタクルと基板ヘッダの端子間でマッピンクされており、作業の時間や費用が節減されます。Mini-Fit TPA 2電源コネクタはコンタクトが完全絶縁されており、取り扱い不備やかん合による損傷から保護されています。セカンダリロック機能搭載のTPAリテーナがコンタクトをしっかり固定し、端子のバックアウトを予防します。コネクタのポジティブロックにより、ケーブルアセンブリがかん合するコネクタにしっかり取り付けられ、振動や誤操作によってかん合が偶発的に外れることを防ぎます。Mini-Fit TPA 2電線対基板ケーブルアセンブリは、シリーズ5566及び5569 Mini-Fit Jrヘッダと5559 Mini-Fit Jrプラグハウジング用です。. 特長と利点. 設計を楽にするUL1061ディスクリートワイヤ製 マルチカラーのケーブルで簡単に識別して正しく接続 端子間のマッピング 最大電流定格: 13 A 完全絶縁コンタクト コネクタハウジングのポジティブロックで確実にかん合接続 TPA (端子位置固定)で端子のバックアウトを防止 各種ケーブル長を用意. 製品用途の情報. Mini-Fit TPA 2ケーブルアセンブリは、多方面の業界でのプロトタイプ設計や汎用アプリケーションでの使用に最適。該当業界にデータ / 通信(事務機器)、車載品(ハーネス、非防水用途、内部機器)、産業オートメーション(工業機器、ネットワーク)など RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする