電線対基板ケーブルアセンブリ Molex 45130シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 仕様シリーズ:Nano-Fit●シリーズ番号:45130●ケーブル長:150mm●許容電圧:300 V●許容電流値:6.5 A●シース色:黒●ケーブルタイプ:丸型●コネクタ1行数:2●コネクタ2行数:2●コネクタ1極数:2●コネクタ2極数:2●コネクタ1端子/コンタクトジェンダー:メス●コネクタ2ハウジングジェンダー:メス●Molex Nano-Fit TPAディスクリートワイヤケーブルアセンブリ - 45130シリーズ. Nano-Fit TPA電線対基板ケーブルアセンブリは各種ケーブル長を取り揃えており、両端ともTPA (端子位置固定)採用のNano-Fit 2.5 mmピッチメスコネクタを備えています。このNano-Fit TPAコネクタケーブルアセンブリは、UL1061ディスクリートワイヤを使用して設計、プロトタイプ作成、生産が容易になるような構造になっています。レセプタクルからPCBヘッダへのピン対ピンマッピングは、すぐに使用可能なプラグアンドプレイ接続を提供します。Nano-Fit TPAコネクタは、コンパクトな省スペース設計で、コンタクトが完全絶縁されており、取り扱い不備やかん合による損傷から保護されています。セカンダリロック機能搭載のTPAリテーナがコンタクトをしっかり固定し、端子のバックアウトを予防します。コネクタのポジティブロックにより、ケーブルアセンブリがかん合するコネクタにしっかり取り付けられ、振動や誤操作によってかん合が偶発的に外れることを防ぎます。このNano-Fit TPAケーブルアセンブリは、105309、105311、及び105313シリーズのNano-Fit基板ヘッダと併用するように設計されています。. 特長と利点. 設計を楽にするUL1061ディスクリートワイヤ製 端子間のマッピング 最大電流定格: 6.5 A 完全絶縁コンタクト コネクタハウジングのポジティブロックで確実にかん合接続 TPA (端子位置固定)で端子のバックアウトを防止 各種ケーブル長を用意. 用途. Nano-Fit TPA電線対基板ケーブルアセンブリは、多方面の業界でのプロトタイプ設計や汎用アプリケーションでの使用に最適です。消費財産業用途には、フィットネス機器、ホームエンターテイメントシステム、家電、携帯用電子機器、モバイル装置などが含まれます。その他の産業には、商用車、産業(プロセス制御)、医療(患者モニタ)など 注文コード47587253 品番45130-0201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は仕様・内容量30種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:Nano-Fit●シリーズ番号:45130●ケーブル長:150mm●許容電圧:300 V●許容電流値:6.5 A●シース色:黒●ケーブルタイプ:丸型●コネクタ1行数:2●コネクタ2行数:2●コネクタ1極数:2●コネクタ2極数:2●コネクタ1端子/コンタクトジェンダー:メス●コネクタ2ハウジングジェンダー:メス●Molex Nano-Fit TPAディスクリートワイヤケーブルアセンブリ - 45130シリーズ. Nano-Fit TPA電線対基板ケーブルアセンブリは各種ケーブル長を取り揃えており、両端ともTPA (端子位置固定)採用のNano-Fit 2.5 mmピッチメスコネクタを備えています。このNano-Fit TPAコネクタケーブルアセンブリは、UL1061ディスクリートワイヤを使用して設計、プロトタイプ作成、生産が容易になるような構造になっています。レセプタクルからPCBヘッダへのピン対ピンマッピングは、すぐに使用可能なプラグアンドプレイ接続を提供します。Nano-Fit TPAコネクタは、コンパクトな省スペース設計で、コンタクトが完全絶縁されており、取り扱い不備やかん合による損傷から保護されています。セカンダリロック機能搭載のTPAリテーナがコンタクトをしっかり固定し、端子のバックアウトを予防します。コネクタのポジティブロックにより、ケーブルアセンブリがかん合するコネクタにしっかり取り付けられ、振動や誤操作によってかん合が偶発的に外れることを防ぎます。このNano-Fit TPAケーブルアセンブリは、105309、105311、及び105313シリーズのNano-Fit基板ヘッダと併用するように設計されています。. 特長と利点. 設計を楽にするUL1061ディスクリートワイヤ製 端子間のマッピング 最大電流定格: 6.5 A 完全絶縁コンタクト コネクタハウジングのポジティブロックで確実にかん合接続 TPA (端子位置固定)で端子のバックアウトを防止 各種ケーブル長を用意. 用途. Nano-Fit TPA電線対基板ケーブルアセンブリは、多方面の業界でのプロトタイプ設計や汎用アプリケーションでの使用に最適です。消費財産業用途には、フィットネス機器、ホームエンターテイメントシステム、家電、携帯用電子機器、モバイル装置などが含まれます。その他の産業には、商用車、産業(プロセス制御)、医療(患者モニタ)など RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする