内容量1袋(50個)仕様シリーズ:Nano-Fit 、 シリーズ番号:45130 、 ケーブル長:150mm 、 許容電圧:300 V 、 許容電流値:6 A 、 シース色:黒 、 ケーブルタイプ:丸型 、 コネクタ1行数:2 、 コネクタ2行数:2 、 コネクタ1極数:4 、 コネクタ2極数:4 、 コネクタ1端子/コンタクトジェンダー:メス 、 使用温度範囲:-40 → +115 ℃ 、 Molex Nano-Fit TPAディスクリートワイヤケーブルアセンブリ - 45130シリーズ. Nano-Fit TPA電線対基板ケーブルアセンブリは各種ケーブル長を取り揃えており、両端ともTPA (端子位置固定)採用のNano-Fit 2.5 mmピッチメスコネクタを備えています。このNano-Fit TPAコネクタケーブルアセンブリは、UL1061ディスクリートワイヤを使用して設計、プロトタイプ作成、生産が容易になるような構造になっています。レセプタクルからPCBヘッダへのピン対ピンマッピングは、すぐに使用可能なプラグアンドプレイ接続を提供します。Nano-Fit TPAコネクタは、コンパクトな省スペース設計で、コンタクトが完全絶縁されており、取り扱い不備やかん合による損傷から保護されています。セカンダリロック機能搭載のTPAリテーナがコンタクトをしっかり固定し、端子のバックアウトを予防します。コネクタのポジティブロックにより、ケーブルアセンブリがかん合するコネクタにしっかり取り付けられ、振動や誤操作によってかん合が偶発的に外れることを防ぎます。このNano-Fit TPAケーブルアセンブリは、105309、105311、及び105313シリーズのNano-Fit基板ヘッダと併用するように設計されています。. 特長と利点. 設計を楽にするUL1061ディスクリートワイヤ製 端子間のマッピング 最大電流定格: 6.5 A 完全絶縁コンタクト コネクタハウジングのポジティブロックで確実にかん合接続 TPA (端子位置固定)で端子のバックアウトを防止 各種ケーブル長を用意. 用途. Nano-Fit TPA電線対基板ケーブルアセンブリは、多方面の業界でのプロトタイプ設計や汎用アプリケーションでの使用に最適です。消費財産業用途には、フィットネス機器、ホームエンターテイメントシステム、家電、携帯用電子機器、モバイル装置などが含まれます。その他の産業には、商用車、産業(プロセス制御)、医療(患者モニタ)など注文コード47587287品番45130-0401