曜日別特売
15135-0203 電線対基板ケーブルアセンブリ Molex 15135シリーズ 日本モレックス(molex) 47587427

電線対基板ケーブルアセンブリ Molex 15135シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(50個)仕様シリーズ:CLIK-Mate●シリーズ番号:15135●ケーブル長:300mm●許容電圧:100 Vrms ac/dc●許容電流値:1.5 A●シース色:黒●ケーブルタイプ:丸型●コネクタ1行数:1●コネクタ2行数:1●コネクタ1極数:2●コネクタ2極数:2●コネクタ2端子/コンタクトジェンダー:オス●コンタクトのめっき:錫●Molex CLIK-Mateディスクリートワイヤケーブルアセンブリ - 15135シリーズ. さまざまなケーブル長のCLIK-Mate電線対基板ケーブルアセンブリでは、一端が終端処理され、CLIK-Mate 1.5 mmピッチオスプラグコネクタが付属します。このCLIK-Mateコネクタケーブルアセンブリは、UL1061ディスクリートワイヤを使用して設計、プロトタイプ作成、生産が容易になるような構造になっています。レセプタクルからPCBヘッダへのピン対ピンマッピングは、すぐに使用可能なプラグアンドプレイ接続を提供します。CLIK-Mateコネクタは、省スペースの1.5 mmピッチで頑丈な設計です。ポジティブロックシステムは、かん合の完了時にカチッと音がして、かん合コネクタにケーブルアセンブリがしっかりと装着されていることを確認できます。このコネクタハウジングは、誤かん合を防止するかん合ガイドとキーイングも備えています。このCLIK-Mateケーブルアセンブリは、シリーズ503395、503175、502585、503159、502584、及び505405 CLIK-Mate基板ヘッダと併用するように設計されています。. 特長と利点. 設計を楽にするUL1061ディスクリートワイヤ製 端子間のマッピング コンパクトな1.5 mmピッチで最大定格電流2.5 A コネクタハウジングのポジティブロックで確実にかん合接続 キーイングとかん合のガイド カチッと音がしてかん合を確認 各種ケーブル長を用意. 製品用途の情報. CLIK-Mate電線対基板ケーブルアセンブリは、多方面の業界でのプロトタイプ設計や汎用アプリケーションでの使用に最適です。消費財産業用途には、フィットネス機器、ホームエンターテイメントシステム、家電、携帯用電子機器、モバイル装置などが含まれます。その他の産業には、商用車、産業(プロセス制御)、医療(患者モニタ)など注文コード47587427品番15135-0203
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様シリーズ:CLIK-Mate●シリーズ番号:15135●ケーブル長:300mm●許容電圧:100 Vrms ac/dc●許容電流値:1.5 A●シース色:黒●ケーブルタイプ:丸型●コネクタ1行数:1●コネクタ2行数:1●コネクタ1極数:2●コネクタ2極数:2●コネクタ2端子/コンタクトジェンダー:オス●コンタクトのめっき:錫●Molex CLIK-Mateディスクリートワイヤケーブルアセンブリ - 15135シリーズ. さまざまなケーブル長のCLIK-Mate電線対基板ケーブルアセンブリでは、一端が終端処理され、CLIK-Mate 1.5 mmピッチオスプラグコネクタが付属します。このCLIK-Mateコネクタケーブルアセンブリは、UL1061ディスクリートワイヤを使用して設計、プロトタイプ作成、生産が容易になるような構造になっています。レセプタクルからPCBヘッダへのピン対ピンマッピングは、すぐに使用可能なプラグアンドプレイ接続を提供します。CLIK-Mateコネクタは、省スペースの1.5 mmピッチで頑丈な設計です。ポジティブロックシステムは、かん合の完了時にカチッと音がして、かん合コネクタにケーブルアセンブリがしっかりと装着されていることを確認できます。このコネクタハウジングは、誤かん合を防止するかん合ガイドとキーイングも備えています。このCLIK-Mateケーブルアセンブリは、シリーズ503395、503175、502585、503159、502584、及び505405 CLIK-Mate基板ヘッダと併用するように設計されています。. 特長と利点. 設計を楽にするUL1061ディスクリートワイヤ製 端子間のマッピング コンパクトな1.5 mmピッチで最大定格電流2.5 A コネクタハウジングのポジティブロックで確実にかん合接続 キーイングとかん合のガイド カチッと音がしてかん合を確認 各種ケーブル長を用意. 製品用途の情報. CLIK-Mate電線対基板ケーブルアセンブリは、多方面の業界でのプロトタイプ設計や汎用アプリケーションでの使用に最適です。消費財産業用途には、フィットネス機器、ホームエンターテイメントシステム、家電、携帯用電子機器、モバイル装置などが含まれます。その他の産業には、商用車、産業(プロセス制御)、医療(患者モニタ)などRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする