内容量1袋(50個)
仕様シリーズ:CLIK-Mate 、 シリーズ番号:15135 、 ケーブル長:600mm 、 許容電圧:100 Vrms ac/dc 、 許容電流値:1.5 A 、 シース色:黒 、 ケーブルタイプ:丸型 、 コネクタ1行数:1 、 コネクタ2行数:1 、 コネクタ1極数:2 、 コネクタ2極数:2 、 コネクタ2端子/コンタクトジェンダー:オス 、 使用温度範囲:-25 → +85 ℃ 、 Molex CLIK-Mateディスクリートワイヤケーブルアセンブリ - 15135シリーズ. さまざまなケーブル長のCLIK-Mate電線対基板ケーブルアセンブリでは、一端が終端処理され、CLIK-Mate 1.5 mmピッチオスプラグコネクタが付属します。このCLIK-Mateコネクタケーブルアセンブリは、UL1061ディスクリートワイヤを使用して設計、プロトタイプ作成、生産が容易になるような構造になっています。レセプタクルからPCBヘッダへのピン対ピンマッピングは、すぐに使用可能なプラグアンドプレイ接続を提供します。CLIK-Mateコネクタは、省スペースの1.5 mmピッチで頑丈な設計です。ポジティブロックシステムは、かん合の完了時にカチッと音がして、かん合コネクタにケーブルアセンブリがしっかりと装着されていることを確認できます。このコネクタハウジングは、誤かん合を防止するかん合ガイドとキーイングも備えています。このCLIK-Mateケーブルアセンブリは、シリーズ503395、503175、502585、503159、502584、及び505405 CLIK-Mate基板ヘッダと併用するように設計されています。. 特長と利点. 設計を楽にするUL1061ディスクリートワイヤ製 端子間のマッピング コンパクトな1.5 mmピッチで最大定格電流2.5 A コネクタハウジングのポジティブロックで確実にかん合接続 キーイングとかん合のガイド カチッと音がしてかん合を確認 各種ケーブル長を用意. 製品用途の情報. CLIK-Mate電線対基板ケーブルアセンブリは、多方面の業界でのプロトタイプ設計や汎用アプリケーションでの使用に最適です。消費財産業用途には、フィットネス機器、ホームエンターテイメントシステム、家電、携帯用電子機器、モバイル装置などが含まれます。その他の産業には、商用車、産業(プロセス制御)、医療(患者モニタ)など
注文コード47587436
品番15135-0206