内容量1袋(50個)
仕様シリーズ:MicroClasp 、 シリーズ番号:15136 、 ケーブル長:300mm 、 許容電圧:250 Vrms ac/dc 、 許容電流値:3 A 、 シース色:黒 、 ケーブルタイプ:丸型 、 コネクタ1行数:1 、 コネクタ2行数:1 、 コネクタ1極数:2 、 コネクタ2極数:2 、 コネクタ1端子/コンタクトジェンダー:メス 、 使用温度範囲:-25 → +85 ℃ 、 Molex MicroClaspディスクリートワイヤケーブルアセンブリ - 15136シリーズ. さまざまなケーブル長のMicroClasp電線対基板ケーブルアセンブリでは、一端が終端処理され、MicroClasp 2.0 mmピッチメスコネクタが付属します。このMicroClaspコネクタケーブルアセンブリは、UL1061ディスクリートワイヤを使用して設計、プロトタイプ作成、生産が容易になるような構造になっています。レセプタクルからPCBヘッダへのピン対ピンマッピングは、すぐに使用可能なプラグアンドプレイ接続を提供します。MicroClaspコネクタは省スペースの2.0 mmピッチで、端子は挿抜力が低く、簡単にかん合と取外しが可能です。ポジティブロックシステムは、かん合の完了時にカチッと音がして、かん合コネクタにケーブルアセンブリがしっかりと装着されていることを確認できます。このMicroClaspケーブルアセンブリは、シリーズ55932及び55935 MicroClasp基板ヘッダと併用するように設計されています。. 特長と利点. 設計を楽にするUL1061ディスクリートワイヤ製 端子間のマッピング コンパクトな2 mmピッチで最大定格電流3 A 挿抜力が低く、簡単にかん合と取外しが可能 コネクタハウジングのポジティブロックで確実にかん合接続 カチッと音がしてかん合を確認 各種ケーブル長を用意. 製品用途の情報. MicroClasp電線対基板ケーブルアセンブリは、多方面の業界でのプロトタイプ設計や汎用アプリケーションでの使用に最適です。消費財産業用途には、フィットネス機器、ホームエンターテイメントシステム、家電、携帯用電子機器、モバイル装置などが含まれます。その他の産業には、商用車、産業(プロセス制御)、医療(患者モニタ)など
注文コード47587707
品番15136-0203