日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電気部品
日本モレックス(molex)の 電気部品その他関連用品
電線対基板ケーブルアセンブリ Molex 15132シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
仕様
シリーズ:Pico-Lock OTS 、 シリーズ番号:15132 、 ケーブル長:100mm 、 許容電圧:150 V 、 シース色:黒 、 コネクタ1行数:1 、 コネクタ2行数:1 、 コネクタ1極数:4 、 コネクタ2極数:4 、 コネクタ1端子/コンタクトジェンダー:メス 、 使用温度範囲:-40 → +150 ℃
注文コード
47589439
品番
15132-0401
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
84
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:Pico-Lock OTS 、 シリーズ番号:15132 、 ケーブル長:100mm 、 許容電圧:150 V 、 シース色:黒 、 コネクタ1行数:1 、 コネクタ2行数:1 、 コネクタ1極数:4 、 コネクタ2極数:4 、 コネクタ1端子/コンタクトジェンダー:メス 、 使用温度範囲:-40 → +150 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応