日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電気部品
日本モレックス(molex)の 電気部品その他関連用品
電線対基板ケーブルアセンブリ Molex 15132シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
仕様
シリーズ:Pico-Lock OTS●シリーズ番号:15132●ケーブル長:300mm●許容電圧:150 V●シース色:黒●コネクタ1行数:1●コネクタ2行数:1●コネクタ1極数:4●コネクタ2極数:4●コネクタ1端子/コンタクトジェンダー:メス●ピッチ:1.5mm
注文コード
47589448
品番
15132-0403
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
84
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:Pico-Lock OTS●シリーズ番号:15132●ケーブル長:300mm●許容電圧:150 V●シース色:黒●コネクタ1行数:1●コネクタ2行数:1●コネクタ1極数:4●コネクタ2極数:4●コネクタ1端子/コンタクトジェンダー:メス●ピッチ:1.5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応