日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電気部品
日本モレックス(molex)の 電気部品その他関連用品
電線対基板ケーブルアセンブリ Molex 245135シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
仕様
シリーズ番号:245135 、 ケーブル長:500mm 、 許容電圧:300 V ac 、 許容電流値:7.5 A 、 シース色:黒 、 コネクタ1行数:2 、 コネクタ2行数:2 、 コネクタ1極数:4 、 コネクタ2極数:4 、 コネクタ1端子/コンタクトジェンダー:メス 、 使用温度範囲:-20 → +85 ℃
注文コード
47590218
品番
245135-0405
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
30
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ番号:245135 、 ケーブル長:500mm 、 許容電圧:300 V ac 、 許容電流値:7.5 A 、 シース色:黒 、 コネクタ1行数:2 、 コネクタ2行数:2 、 コネクタ1極数:4 、 コネクタ2極数:4 、 コネクタ1端子/コンタクトジェンダー:メス 、 使用温度範囲:-20 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応