日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電気部品
日本モレックス(molex)の 電気部品その他関連用品
電線対基板ケーブルアセンブリ Molex 15134シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
仕様
シリーズ番号:15134●ケーブル長:600mm●許容電圧:125 V●許容電流値:1 A●シース色:黒●コネクタ1行数:1●コネクタ2行数:1●コネクタ1極数:3●コネクタ2極数:3●コネクタ1端子/コンタクトジェンダー:メス●コネクタ1ハウジングジェンダー:メス
注文コード
47590367
品番
15134-0306
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
78
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ番号:15134●ケーブル長:600mm●許容電圧:125 V●許容電流値:1 A●シース色:黒●コネクタ1行数:1●コネクタ2行数:1●コネクタ1極数:3●コネクタ2極数:3●コネクタ1端子/コンタクトジェンダー:メス●コネクタ1ハウジングジェンダー:メス
RoHS指令(10物質対応)
対応