日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電気部品
日本モレックス(molex)の 電気部品その他関連用品
電線対基板ケーブルアセンブリ Molex 15132シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
シリーズ番号:15132●ケーブル長:50mm●許容電圧:150 V●シース色:黒●コネクタ1行数:1●コネクタ2行数:1●コネクタ1極数:12●コネクタ2極数:12●コネクタ1端子/コンタクトジェンダー:メス●コネクタ2ハウジングジェンダー:メス
注文コード
47590753
品番
15132-1200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
84
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ番号:15132●ケーブル長:50mm●許容電圧:150 V●シース色:黒●コネクタ1行数:1●コネクタ2行数:1●コネクタ1極数:12●コネクタ2極数:12●コネクタ1端子/コンタクトジェンダー:メス●コネクタ2ハウジングジェンダー:メス
RoHS指令(10物質対応)
対応