日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電気部品
日本モレックス(molex)の 電気部品その他関連用品
電線対基板ケーブルアセンブリ Molex 45111シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(250個)
仕様
シリーズ:Micro-Lock PLUS OTS●シリーズ番号:45111●ケーブル長:450mm●許容電圧:50 V ac、50 V dc●許容電流値:1.5 A●シース色:黒●コネクタ1行数:1●コネクタ2行数:1●コネクタ1極数:2●コネクタ2極数:2●コネクタ1端子/コンタクトジェンダー:メス●コネクタ2ハウジングジェンダー:オス
注文コード
47591076
品番
45111-0205
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
60
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:Micro-Lock PLUS OTS●シリーズ番号:45111●ケーブル長:450mm●許容電圧:50 V ac、50 V dc●許容電流値:1.5 A●シース色:黒●コネクタ1行数:1●コネクタ2行数:1●コネクタ1極数:2●コネクタ2極数:2●コネクタ1端子/コンタクトジェンダー:メス●コネクタ2ハウジングジェンダー:オス