日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電気部品
日本モレックス(molex)の 電気部品その他関連用品
電線対基板ケーブルアセンブリ Molex 45136シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
シリーズ:Mega-Fit OTS●シリーズ番号:45136●ケーブル長:150mm●許容電圧:600 V●許容電流値:23 A●シース色:黒●コネクタ1行数:2●コネクタ2行数:2●コネクタ1極数:10●コネクタ2極数:10●コネクタ1端子/コンタクトジェンダー:メス●ピッチ:5.7mm
注文コード
47592117
品番
45136-1001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
36
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:Mega-Fit OTS●シリーズ番号:45136●ケーブル長:150mm●許容電圧:600 V●許容電流値:23 A●シース色:黒●コネクタ1行数:2●コネクタ2行数:2●コネクタ1極数:10●コネクタ2極数:10●コネクタ1端子/コンタクトジェンダー:メス●ピッチ:5.7mm
RoHS指令(10物質対応)
対応