26-8000 同軸コネクタ, オス, コンタクト部:ニッケルめっき, 50Ω Cinch Connectors Cinch Connectors 47596588

同軸コネクタ, オス, コンタクト部:ニッケルめっき, 50Ω Cinch Connectors

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード47596588品番26-8000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
仕様オス・メス:オス●ケーブルタイプ:RG11, RG213, RG214, RG8●取り付けタイプ:ケーブルマウント●端子方法:はんだ●ボディ向き:ストレート●インピーダンス:50Ω●接合型:クイックコネクト●動作周波数:0 → 11GHz●ボディめっき:ニッケル●コンタクトめっき:ニッケル●コンタクト材質:真鍮●タイプNケーブル圧着コネクタ. Cinch ConnectivityのNタイプ圧着RF同軸コネクタ製品は、黄銅ボディと金めっきのセンターコンタクトを備えています。 これらのNタイプRF同軸コネクタには、多様な構成が用意されており、さまざまな用途に適しています。. 最大周波数 - 11 GHz インピーダンス - 50 Ω 動作温度-65 → +165 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47596588
2023-11-09
用途: アンテナケーブルの接続
各務オート商会自動車・二輪車・自転車関連業

ハンダののりも良くてしっかり取り付けたと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする