日亜 可視光LED E21A シリーズLED色: 白 表面実装 3.3V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(6000個) 仕様LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.3 V●ピン数:2●輝度フラックス:320 lm●レンズ形状:長方形●寸法:2.1 x 2.1 x 0.27mm●色温度:6500K●日亜E21AシリーズLED 注文コード47597017 品番NVSWE21AT-6570
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945,780
販売価格(税別)
859,800
この商品は仕様・内容量8種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.3 V●ピン数:2●輝度フラックス:320 lm●レンズ形状:長方形●寸法:2.1 x 2.1 x 0.27mm●色温度:6500K●日亜E21AシリーズLED RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする