日亜化学工業
日亜化学工業の 電子部品(オンボード)
日亜化学工業の 受動部品
日亜化学工業の 光エレクトロニクス製品
日亜 可視光LED E21A シリーズLED色: 白 表面実装 3.3V
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.3 V●ピン数:2●輝度フラックス:306 lm●レンズ形状:長方形●寸法:2.1 x 2.1 x 0.27mm●シリーズ:E21A●日亜E21AシリーズLED
注文コード
47597053
品番
NVSLE21AT-3070
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.3 V●ピン数:2●輝度フラックス:306 lm●レンズ形状:長方形●寸法:2.1 x 2.1 x 0.27mm●シリーズ:E21A●日亜E21AシリーズLED
RoHS指令(10物質対応)
対応