日亜 可視光LEDLED色: 緑 スルーホール実装 3.2V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード47597769 品番NSPG310B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
仕様LED色:緑●パッケージタイプ:3 mm (T-1)●実装タイプ:スルーホール実装●LED数:1●順方向電圧:3.2 V●光度:10.8 cd●ピン数:2●ビュー角:30 °●レンズ形状:砲弾型●寸法:3 x 5.4mm●レンズ色:クリア●日亜300B、310B、320BシリーズLED. 日亜の300B / 310B / 320B LEDは、単色スルーホールLEDファミリです。このLEDシリーズは、クリアレンズ付き3 mm (T-1)パッケージとなっています。クールホワイト又はウォームホワイトを選択可能な3x0Bシリーズは、ポータブルライト、標識、装飾照明などの用途に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする