Hinode Electric Co Ltd
Hinode Electric Co Ltdの 電源(制御機器)
Hinode Electric Co Ltdの 遮断
Hinode Electric Co Ltdの ヒューズ
日之出電機製作所 セラミック管ヒューズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
定格電流(A)
10
定格電圧(V)
400AC/DC
注文コード
47597796
品番
400KHK10ULTC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電流・定格電圧
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
小型軽量で、遮断時の瞬時の切り離しにも最適 小型インバータ、サーバー、UPS、電源に最適 幅広い定格電流のタイプを用意
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
400AC/DC
定格電流(A)
10
サイズ(mm)
Φ11×26
取付方式
表面実装
特性
-
サイズ
Midget
動作温度(℃)
-
シリーズ
400KHK
仕様
●全遮断l
2
t(A
2
・s)at AC400V・100KA:90●最小遮断電流:定格電流の4倍●最大アーク電圧:800V
質量(g)
8.5
タイプ
小型遮断ヒューズ
定格遮断容量(kA)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
溶断l
2
t(A
2
・s)
6
電力損失(W)
1.1
FIG
2