Hinode Electric Co Ltd
Hinode Electric Co Ltdの 電源(制御機器)
Hinode Electric Co Ltdの 遮断
Hinode Electric Co Ltdの ヒューズ
日之出電機製作所 セラミック管ヒューズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
47597839
品番
400KHK20ULTC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
小型軽量で、遮断時の瞬時の切り離しにも最適 小型インバータ、サーバー、UPS、電源に最適 幅広い定格電流のタイプを用意
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
400AC/DC
定格電流(A)
20
サイズ(mm)
Φ11×26
取付方式
表面実装
特性
-
サイズ
Midget
動作温度(℃)
-
シリーズ
400KHK
仕様
●全遮断l
2
t(A
2
・s)at AC400V・100KA:290●最小遮断電流:定格電流の4倍●最大アーク電圧:800V
質量(g)
8.5
タイプ
小型遮断ヒューズ
定格遮断容量(kA)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
溶断l
2
t(A
2
・s)
25
電力損失(W)
2.9
FIG
2