Hinode Electric Co Ltd
Hinode Electric Co Ltdの 電源(制御機器)
Hinode Electric Co Ltdの 遮断
Hinode Electric Co Ltdの ヒューズ
日之出電機製作所 セラミック管ヒューズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
定格電流(A)
25
定格電圧(V)
400AC/DC
注文コード
47597857
品番
400KHK25ULTC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電流・定格電圧
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
小型軽量で、遮断時の瞬時の切り離しにも最適 小型インバータ、サーバー、UPS、電源に最適 幅広い定格電流のタイプを用意
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
400AC/DC
定格電流(A)
25
サイズ(mm)
Φ11×26
取付方式
表面実装
特性
-
サイズ
Midget
動作温度(℃)
(最大)25
シリーズ
400KHK
仕様
日之出電機製作所400KHKシリーズ